- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 端子台 カバーのおすすめ人気ランキング
端子台 カバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新831件の「端子台 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台保護カバー」、「端子カバー」、「端子台絶縁カバー」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリカーボネイト樹脂
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質
PC樹脂(UL94V-0)
適合
ML-5200
材質
主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
1000
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
10
仕様
ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
適合
ML-5200
材質
主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
ML-5000
材質
主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
ML-5000
材質
主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
ML-5100
材質
主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
ML-5100
材質
主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。
適合
ML-5100
材質
主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。